Eriks
EDE

EDE Hochleistungs-Schraubzw. 4003-P 35x8mm 60cm Schiebeknebel

  • ERIKS:12740760
Image 1
Hochleistungs-Schraubzwinge Super Extra

Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innenliegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Druckplatte ist aus Stahl und wird durch einen reibungsarmen, kugelgelagerten Schiebemechanismus bewegt. Dieser ermöglicht ein angenehm leichtes und kräfteschonendes Anziehen bei optimaler Druckverteilung. Anwendung: Ideal für den Einsatz in Umgebungen, wo die Schraubzwinge verstärkt Schweissfunken oder Schmutz ausgesetzt ist oder wo hohe Kräfte aufzubringen sind ( bis zu 15 kN , 40 x 10). Auch geeignet zum Einspannen von Rohren und auf Kanten.

Mit durchgestecktem Knebelgriff.

Zur Liste hinzufügen

65,23 €/ Stückexkl. MwSt

76,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EDE