Eriks
EDE

EDE Gleitarm für TS 93

  • ERIKS:14671256
  • Hersteller:4021226300954
Image 1
Gleitschienen-Türschließer im Contur-Design
• Mit stark abfallendem Öffnungsmoment und verdecktliegenden Befestigungselementen
• Nach DIN EN 1154
• Gleitschiene in Normalausführung
• Mit einstellbarer Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Schließverzögerung
• Regulierbarer Endanschlag
• Über Ventil einstellbare Öffnungsdämpfung
• Für Türen bis 1250 mm Türbreite
• EN 2–5
• Türblattmontage auf der Bandseite oder Kopfmontage auf der Bandgegenseite inkl. Montageplatte für den Schliesskörper
• Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1
• Mit Montageplatte
• Ohne Gleitschiene
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EDE