Eriks
EDE

EDE Bügelmessschrauben-Set 0-100mm

  • ERIKS:13704562
  • Hersteller:42720001
Image 1
Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung im Holzkasten.

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui.
Satzinhalt:
1 Bügelmessschraube, 0–25 mm
1 Bügelmessschraube, 25–50 mm
1 Bügelmessschraube, 50–75 mm
1 Bügelmessschraube, 75–100 mm
3 Einstellmaße, 25; 50 und 75 mm
1 Einstellschlüssel
Zur Liste hinzufügen

222,89 €/ Stückexkl. MwSt

260,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EDE