Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement U1221DN3250

  • ERIKS:13521649
  • Hersteller:72442373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,70 €/ Stückexkl. MwSt

68,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
250 µm
Anschluss
3" BSP
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
272 mm
Außendurchmesser
150 mm