Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement U1219DN3125

  • ERIKS:13521646
  • Hersteller:72339791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,30 €/ Stückexkl. MwSt

63,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 23Mindestbestellmenge: 23

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Anschluss
2" BSP
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
151 mm
Außendurchmesser
150 mm