Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXX8ARN2010

  • ERIKS:13521644
  • Hersteller:70542800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,00 €/ Stückexkl. MwSt

119,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
290 mm
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
126 mm