Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement TXX3DRN1010

  • ERIKS:13521636
  • Hersteller:70386422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,40 €/ Stückexkl. MwSt

39,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
T
Kennziffer
T XX3D RN 1 010
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
200 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm