Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T411SN2010WS

  • ERIKS:13521568
  • Hersteller:72359759
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
236 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm