Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2021RN2010FKM

  • ERIKS:13521552
  • Hersteller:72405874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,00 €/ Stückexkl. MwSt

148,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
325.5 mm
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
90 mm