Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2021RN1010

  • ERIKS:14040937
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
325.5 mm
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
90 mm