Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2013RN2010FKM

  • ERIKS:13521547
  • Hersteller:72405812
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
205 mm
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
90 mm