164,00 €/ Stückexkl. MwSt
191,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | T |
Kennziffer | T 2011 RN 2 010 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 243 mm |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |