Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2011RN2006FKM

  • ERIKS:14040929
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
243 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
60 mm