Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2011RN1010

  • ERIKS:13521543
  • Hersteller:70515812
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
243 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
60 mm