101,00 €/ Stückexkl. MwSt
118,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | T |
Kennziffer | T 2010 RN 2 025 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 243 mm |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Außendurchmesser | 60.4 mm |