Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2005RN2025

  • ERIKS:13521540
  • Hersteller:70532323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,80 €/ Stückexkl. MwSt

85,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
134 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
60 mm