Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T2005RN2010

  • ERIKS:13521539
  • Hersteller:70532322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,60 €/ Stückexkl. MwSt

68,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
134 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
60 mm