Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1993RN2010FKM

  • ERIKS:14040913
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
118 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
45 mm