Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1993RN2010

  • ERIKS:13521536
  • Hersteller:70532319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
118 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
45 mm