Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T171625SP1010

  • ERIKS:13521527
  • Hersteller:70525752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,40 €/ Stückexkl. MwSt

78,86 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
148 mm
Außendurchmesser
96 mm