Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1075RN2010

  • ERIKS:13521504
  • Hersteller:70542526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
T
Kennziffer
T 1075 RN 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm