Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1073RN2025

  • ERIKS:13521503
  • Hersteller:70542057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

163,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
T
Kennziffer
T 1073 RN 2 025
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
520 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm