Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T1073RN2010

  • ERIKS:13521502
  • Hersteller:70536025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,00 €/ Stückexkl. MwSt

167,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
520 mm
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
106 mm