Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T0974SN2006

  • ERIKS:14040864
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
236 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm