Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement T0974SN2003

  • ERIKS:13521494
  • Hersteller:70383594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,90 €/ Stückexkl. MwSt

109,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
236 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm