166,00 €/ Stückexkl. MwSt
194,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | T |
Kennziffer | T 0966 SN 3 150 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 150 µm |
Differenzdruck | 5 bar |
Typ Filterelement | Saugfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 236 mm |
Innendurchmesser | 44 mm |
Außendurchmesser | 93 mm |