59,20 €/ Stückexkl. MwSt
69,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Kennziffer | S 1063 DN 2 003 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Differenzdruck | 30 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 202 mm |
Innendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |