82,60 €/ Stückexkl. MwSt
96,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Kennziffer | S 100 RN 2 003 / V1,7 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 1.7 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 204 mm |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |