Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9901D13H2003FKM

  • ERIKS:14040818
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm