Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9801D13H2016FKM

  • ERIKS:13521054
  • Hersteller:77835713
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
329 mm
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
53 mm