Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9801D08H2003

  • ERIKS:13521043
  • Hersteller:77788540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,00 €/ Stückexkl. MwSt

148,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9801 D08H 2 003
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
207 mm
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
53 mm