Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9801D04H2016

  • ERIKS:13521040
  • Hersteller:77788532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,30 €/ Stückexkl. MwSt

92,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9801 D04H 2 016
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
16 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
115 mm
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
53 mm