Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9651D16H2003

  • ERIKS:13520988
  • Hersteller:70543252
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
431 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
78 mm