Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9651D08H2003

  • ERIKS:13520987
  • Hersteller:72406729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,00 €/ Stückexkl. MwSt

243,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
207 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
78 mm