Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D16H2016

  • ERIKS:13520961
  • Hersteller:77788417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

294,00 €/ Stückexkl. MwSt

343,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9601 D16H 2 016
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
16 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
427.5 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
81 mm