300,00 €/ Stückexkl. MwSt
351,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | P |
Kennziffer | P 9601 D16H 2 010 |
Material Filterelement | Glasfaserverstärkt |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 427.5 mm |
Innendurchmesser | 43 mm |
Außendurchmesser | 81 mm |