Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D16H2003FKM

  • ERIKS:13520957
  • Hersteller:77835721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

318,00 €/ Stückexkl. MwSt

372,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9601 D16H 2 003 FKM
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
427.5 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
81 mm