251,00 €/ Stückexkl. MwSt
293,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | P |
Kennziffer | P 9601 D13H 2 016 |
Material Filterelement | Zellulose verstärkt |
Filterfeinheit | 16 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 330 mm |
Innendurchmesser | 43 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |