Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D08H2003FKM

  • ERIKS:13520942
  • Hersteller:77834492
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
206.5 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
81 mm