Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D04H2006

  • ERIKS:14040751
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
116.5 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
81 mm