Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D04H2003FKM

  • ERIKS:13520935
  • Hersteller:77834419
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
116.5 mm
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
81 mm