191,00 €/ Stückexkl. MwSt
223,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | P |
Kennziffer | P 9021 D08H 2 016 |
Material Filterelement | Glasfaserverstärkt |
Filterfeinheit | 16 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 207 mm |
Innendurchmesser | 25.8 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |