Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9021D08H2010

  • ERIKS:13520830
  • Hersteller:79359571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,00 €/ Stückexkl. MwSt

228,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9021 D08H 2 010
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
207 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44.5 mm