Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9021D08H2006FKM

  • ERIKS:13520829
  • Hersteller:72405451
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
207 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44.5 mm