Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9021D04H2016FKM

  • ERIKS:13520825
  • Hersteller:77817810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,00 €/ Stückexkl. MwSt

175,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
115 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44.5 mm