Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9021D04H2010

  • ERIKS:13520823
  • Hersteller:76361695
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
115 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44.5 mm