Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9021D04H2006FKM

  • ERIKS:13520822
  • Hersteller:70356855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,00 €/ Stückexkl. MwSt

161,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
115 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44.5 mm