Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9021D04H2003

  • ERIKS:13520819
  • Hersteller:77817786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,00 €/ Stückexkl. MwSt

155,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
P
Kennziffer
P 9021 D04H 2 003
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
113 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
44.5 mm