Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P2252S10N3025

  • ERIKS:14040645
  • Hersteller:72487754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,00 €/ Stückexkl. MwSt

251,55 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm