Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P2252S10N2010

  • ERIKS:13520651
  • Hersteller:72398289
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
233 mm
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
93 mm